防雨 ポストのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
130件の「防雨 ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「郵便ポスト 防水型」、「屋外ポスト」、「ポスト 雨 除け」などの商品も取り扱っております。
ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフランキング1位
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)ランキング2位
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
18,980税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エクスポスト プレイン TOEX(LIXIL)ランキング3位
1台
24,980税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)ランキング4位
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスポスト グリーンライフランキング5位
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプセット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898税込6,488
当日出荷

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装ステンレスヘアーライン付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個質量(kg)3.8
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
1個
27,980税込30,778
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材投函タイプ前入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
1台
37,980税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式右勝手
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質亜鉛メッキ鋼板種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付関連資料ポストの取付穴位置
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン。前面カバー部/メタクリル樹脂。取っ手/ABS樹脂レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
2,998税込3,298
当日出荷


田島メタルワークメイルボックス
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT。差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT。連結パイプ/塩化ビニール樹脂。取手/硬質ゴムEPT。錠前/カムロック付属品ポストロ・連結パイプ質量(kg)15.5仕上本体/ヘアーライン。差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
1台
129,800税込142,780
3日以内出荷

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など仕様防滴タイプ付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm質量(kg)3.7タイプ省スペースタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装錠前静音大型ダイヤル錠(L)投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付付属品取付け用スペーサー質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(0.3MB)
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)